PRO:TRUST(プロトラスト)
リアルサーフR 投
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
390
300
330
390
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76068381
品番
390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
【ちょい投げから遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます】投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ、イワシ釣りなどファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。
全長(cm)
390
自重(g)
359
継数(本)
4
仕舞(cm)
107
先径(mm)
2.2
素材
グラス
錘負荷(号)
10-20
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。