PRO:TRUST(プロトラスト)
アネスタ蛸餌木 RS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
自重(g)
167
注文コード
76068390
品番
175MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
*Fuji Kガイド *TOP SICガイド *Fuji ECSシート *M7:3調子/MH8:2調子 *バットジョイント
用途
【軽量 本格タコエギロッド】状況や釣り方のお好みに合わせて選べる2アクションのラインナップ。Mは仕掛が跳ね過ぎずボトムをしっかりキープできる軟調穂先。急潮や低活性時に有効。MHは操作性と乗せやすさを兼ね備えたスタンダードアクションのオールラウンドモデルです。
自重(g)
167
先径(mm)
1.4
全長(cm)
175
継数(本)
2
仕舞(cm)
131
錘負荷(号)
30-70
カーボン含有率(%)
85
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。