PRO:TRUST(プロトラスト)
ストラックサーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
405
自重(g)
376
注文コード
76068435
品番
25-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
【細身軽量で扱いやすい投げ竿】初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。*遠投ガイド*振出
全長(cm)
405
自重(g)
376
継数(本)
4
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
20-27
先径(mm)
2.4
カーボン含有率(%)
65
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。