光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76070897 品番HKB-SCSC1-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)20 芯数2(メガネ型) コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 使用場所屋内用 ファイバータイプシングルモード 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-ZX/10GBASE-LR/10GBASE-ER/10GBASE-ZR アズワン品番64-0870-09 コア径(μm)(光ファイバ)10 オス形状SCコネクタ×4 変換タイプオス - オス

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする