折りたたみ式モバイルソーラーパネル 30W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76071967 品番C0072-OD
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネルを太陽光をあてて、スマホなどをケーブルでつなぐだけ!
軽量(約945g)折りたたみデザインにより、ラクラク持ち運びラクラク。
3枚のソーラーパネル配列により、エネルギー交換効率約24%。
Type-CとUSB出力ポート(2ポート)を搭載。高速充電をサポートし、大部分の携帯電話、スマートフォンに対応します。
持ち手ハンドル&ショルダーストラップ付属で普段お使いのバッグを持ち運ぶような感覚で移動もラクラク。
充電ケーブルやスマートフォンの収納に重宝する小物ポケット付き。

ポート数USB出力:2ポート、TYPE-C出力:1ポート 最大出力5V/3A;9V/2A;12/1.5A 折りたたみ寸法(mm)290×210×55 使用時寸法(mm)745×290×22 本体質量(g)約945 防水性IPX4 迷彩柄 用途災害避難時の防災アイテムとしてだけでなく、 キャンプやアウトドア、ドライブやご自宅のベランダ日光浴などのお供にもオススメ!
注意
※USBケーブルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする