サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
カテゴリ5eUTP単線ケーブルのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76072595
品番
KB-T5-CB100BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
100
色
ブルー
構造
単線ツイストペア、UTP4対(8芯)
適合機器
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
適合コネクタ
ADT-RJ45-10S・50S・100S・10L・100L・10A・100A(単線用)
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76072595
KB-T5-CB100BLK
23758324
KB-T5-CB100BLN
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です