サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76073313
品番
HKB-LCLC1-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)
30
芯数
2(メガネ型)
コネクタ形状
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
シングルモード
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-ZX/10GBASE-LR/10GBASE-ER/10GBASE-ZR
アズワン品番
64-0869-69
コア径(μm)
(光ファイバ)10
オス形状
LCコネクタ×4
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった