曜日別特売
KRS-433XF6 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76074835

RS-232Cケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
ケーブル長(m)6
内容量1個注文コード76074835品番KRS-433XF6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,580

DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.

ケーブル長(m)6規格UL2464(ケーブル)コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メス
注意
※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。
※メタル処理・ツイストペア線は6mのみの仕様になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76074835KRS-433XF664975846KRS-433XF6NKRS-433XF6 RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846RS-232Cケーブルサンワサプライ1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76050457
2025-05-05
用途: 通信接続
YSC製造業

一本で長い延長ができるのはありがたいです。助かりました。

対象商品 : 76042005
2021-03-09
用途: 空調機器のメンテナンス
サービス業

空調機器とノートパソコンをつないでデータを確認する。
USB変換アダプタを中継させる。無事うまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする