サンワサプライ
MT-RJパッチケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76074932
品番
HKB-MTSC6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1
質量(g)
11000/1000ft
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
コネクタ形状
MT-RJコネクタ - SCコネクタ×2
芯数
2芯
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
コア径(μm)
62.5
オス形状
MT-RJコネクタ/SCコネクタ×2
ファイバータイプ
マルチモード
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった