光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76075255 品番HKB-FF5W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。

ケーブル長(m)3 芯数2(メガネ型) コネクタ形状FCコネクタ(ねじ込み) - FCコネクタ(ねじ込み) 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード 質量(g)11000/1000ft 使用温度範囲(℃)-20〜70 最小曲げ半径(mm)50 引張強度(N)100(最大) 減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) オス形状FCコネクタ×2 変換タイプオス - オス

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする