プロジェクタースクリーン

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ40型相当 注文コード76076086 品番PRS-S40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。

サイズ40型相当 仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)4.6 径(Φmm)(三脚部)728 画面表示寸法(mm)812×610 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×550×1545 設置方式三脚式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×150×1045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76075562
2021-10-19
用途:
リモート会議など
システム ナカ 様 (サービス業)

収納も出来るため使う時だけ出すことが出来良かったですが、重さがる為持ち運びは注意と思いました。

対象商品:
76075562
2018-11-08
用途:
研究室でのプレゼンテーションの練習
教育・研究機関

使う部屋によって、スクリーンと机の距離が違うので、スクリーンの上下方向の位置を自由に調整できるのは非常に良かったです。

対象商品:
76075562
2019-02-04
用途:
社内会議
株式会社わか竹 様 (サービス業)

組み立ても簡単、重量もまあまあで、女性でも持てます。

対象商品:
76077391
2017-02-04
用途:
会議/プレゼン等の際の資料内容を写すために使用。
シンデン株式会社 様 (製造業)

購入したプロジェクタースクリーンはコンパクトで使い勝手も良く重宝しています。

対象商品:
76077906
2017-01-17
用途:
プレゼンに使用
建設業・工事業

持ち運びが楽で、使い易い。車に積みやすいので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする