プロジェクタースクリーン

(6件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76076314 品番 PRS-KBHD80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。

用途
壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
サイズ80型相当 画面表示寸法(mm)1778×991 付属品吊り下げ金具(中央)×1個、固定金具(左右)×2個 仕様アスペクト比/16:9 質量(kg)2.6 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1876×28×1146 設置方式壁掛け式 アズワン品番64-0840-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76074232
2022-11-29
用途:
企業情報などのプレゼン時。外部開催時に使用。
守屋木材株式会社 様 (建設業・工事業)

手で巻くタイプで、広げてすぐに使用すると、歪みがあります。
1日くらい吊るしておいておくと歪みがなくなるようです。
短焦点のプロジェクターで試したところ、上の方の歪みが強かったです。
急ぎで使用する際は、通常のプロジェクターが良いかもしれません。
値段の割にはしっかりした作りだとは思います。

対象商品:
76075991
2022-03-14
用途:
PC画面の投影
ウェルテクノ株式会社 様 (製造業)

価格が適正でいいと思います。
ただ、プロジェクターの画像を映すだけなので、必要にして十分な機能だと思います。

対象商品:
76075991
2021-04-13
用途:
講習時の映写スクリーンとして
その他業種

価格の割に充分な映写性能があります。コンパクトに巻き込めるので場所をとらずに収納でき助かっています。

対象商品:
76073575
2019-11-28
用途:
小部屋で数人の打ち合わせに。
農・林・水産業

価格が手頃な代わりに使用感に不安がありましたが、他の幕と全く変わらず
に投影出来ました。流行り言葉で言えば「コスパ最高」です。

対象商品:
76075991
2019-04-09
用途:
会議時にプロジェクター投影のためですが
運輸・通信業

プロジェクタースクリーンてどれもお高いですが、この商品は比較的リーズナブルでした。
手動で巻き上げなければならないタイプですが使用頻度からすると別に不便でもないです。
むしろ自動巻き上げタイプより軽量で持ち運びには便利です。

対象商品:
76074756
2015-04-23
用途:
会議室でのパソコン画像投影.プレゼン
大和プレス株式会社 様

今までホワイトボードに投影していましたが、値段的に手頃だった為購入を決めました
大変見易く三脚で移動も簡単で良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする