アコーディオンパーティション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76077463 品番 7378-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スクリーンは二重構造なので、生地がたるみにくくなっています。

高さ(cm)150 ホワイト 幅(cm)90 材質スクリーン:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム 奥行き(cm)30 折りたたみ寸法(cm)W約15 質量(kg)3.8
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥993 / 税込 ¥1,092
北海道地方数量1につき ¥1,624 / 税込 ¥1,786
沖縄地方数量1につき ¥2,526 / 税込 ¥2,779
離島数量1につき ¥2,526 / 税込 ¥2,779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする