ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
アコーディオンパーティション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76077488
品番
7378-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スクリーンは二重構造なので、生地がたるみにくくなっています。
高さ(cm)
150
色
ホワイト
幅(cm)
135
材質
スクリーン:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム
奥行き(cm)
30
折りたたみ寸法(cm)
W約15
質量(kg)
4.5
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,205
/
税込
¥
1,326
北海道地方
数量1につき
¥
1,971
/
税込
¥
2,168
沖縄地方
数量1につき
¥
3,066
/
税込
¥
3,373
離島
数量1につき
¥
3,066
/
税込
¥
3,373