19インチサーバーラック用コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76077556 品番TAP-SV1524B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。

適合機種
CP-SVN42シリーズ・CP-SVN36シリーズ(本体後部フレームに取り付けが可能です。)
CP-SVC36Uシリーズ
周囲温度
-5℃〜40℃
※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
差込口24個口 付属品本体スライドレール用金具×2個 コンセント形状3P抜け止め コード長さ(m)3 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF2.0(3芯) 標高(m)2000以下 プラグ形状3P 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
注意
※取り付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET)は別売です。
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76073986
2017-04-20
用途:
事務所のパソコン廻りに使用
有限会社カミック工業 様

パソコン、モニタープリンター、電話機など事務所関係のデスクの真ん中に使っています。
コンセント容量があっていればいいものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする