曜日別特売
6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874

6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874
6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874
6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874
6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874
6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874
6923-437 マグネットパーティション ストア・エキスプレス 76077874

マグネットパーティション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
高さ(cm)182.5
幅(cm)60
アイボリー
内容量1台注文コード76077874品番6923-437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】
マグネットで手軽に連結。フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。
磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。
希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。
また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。

高さ(cm)182.5アイボリー幅(cm)60材質パネル:繊維板(MDF) 塩化ビニル製シート貼り、フレーム:スチール製粉体塗装パネル厚(mm)20質量(kg)6.9使用工具+ドライバー
注意
※安定脚別売(61-755-72/61-760-38)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき570/税込627
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする