つっぱりパーティション(間仕切りタイプ)本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)650 材質フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:ポリカーボネート 色(パネル)クリア(半透明) 注文コード76077926 品番7192-1038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・材質・色など8種類から選べます 他の種類を見る

仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。

高さ(mm)2050〜2600 幅(mm)650 材質フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:ポリカーボネート 奥行き(cm)110 質量(kg)10 使用工具+ドライバー パネルサイズ(mm)600×25×1810 色(パネル)クリア(半透明)
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※連結タイプのみではご使用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥857 / 税込 ¥943
北海道地方数量1につき ¥1,403 / 税込 ¥1,543
沖縄地方数量1につき ¥2,182 / 税込 ¥2,400
離島数量1につき ¥2,182 / 税込 ¥2,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする