アルミパーティション 布張り フック連結タイプオプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76078574 品番 7380-615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薄くて軽いのに、強度はしっかり。引っ掛けるだけの超ラクラク連結。
両面使用時は安定脚(61-352-9-7)を2個ご使用ください。
安定脚(61-352-9-7)はパーティション単体、または直線連結で複数台ご使用の場合などにご利用ください。両端部の両面に必ず1個ずつご使用ください。また、直線で複数連結の場合、2台につき4個使用いただく事をおすすめします。
連結ポールにはポール専用エンドカバーが2枚付属されています。

種別H180cm用 連結ポール エンドカバー2枚付き 寸法(幅W×奥行D)(cm)2.1×2.1 材質アルミ/粉体塗装 使用工具+ドライバー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする