パネルタイプパーティション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76078644 品番 7192-1304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

安定脚は内・外両方につけることが出来ます。安定脚を内向きにすることで壁付けや連結ができます。

高さ(cm)188 ブラウン 幅(cm)90 材質パネル:プリント紙化粧繊維版、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)15 奥行き(cm)38.5 使用工具+ドライバー 付属品連結用金具×1個、小物フック×2個
注意
※法人様限定のため個人名のお宅への配送はできません。予めご了承ください。原則1F軒先渡しとなります。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,024 / 税込 ¥1,126
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする