PRS-Y85 プロジェクタースクリーン サンワサプライ 床置き式 76078947

プロジェクタースクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76078947 品番PRS-Y85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です

サイズ85型相当 画面表示寸法(mm)1760×H1320 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×285×2285 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×126×83 仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)8.1 材質(スクリーン)フィルム系 設置方式床置き式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする