8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079046 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079046 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079046 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079046

Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Sゴールド サイズ3L 注文コード76079046 品番8845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

Sゴールド サイズ3L 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 適応胸囲(cm)102〜110 適応身長(cm)175〜185 着丈(cm)74 機能反射/消臭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76079046 8845 24781866 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 1着 1,990 税込2,189 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76079046
2022-06-03
用途:
現場作業時
製造業

着心地が思ったより良く夏場の作業着にしたい
もっと色のバリエーションを増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする