8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079055 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079055 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079055 8845 Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845 カジメイク 76079055

Newシェイドドライナー半袖ZIP UPシャツ 8845

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76079055 品番 8845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 適応胸囲(cm)84〜92 適応身長(cm)160〜170 着丈(cm)68 機能反射/消臭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76079046
2022-06-03
用途:
現場作業時
製造業

着心地が思ったより良く夏場の作業着にしたい
もっと色のバリエーションを増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする