AVエクステンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76079911 品番VGA-EXS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計されております。他の規格のLANケーブル(カテゴリ6・7など)では正常に延長表示できませんので必ず対応LANケーブルをご使用ください。
ディスプレイ出力確認用ポート付きなので中継地点で画質の確認、調整ができます。

適合機種
サンワサプライ製ディスプレイエクステンダー、AVエクステンダー
送信機/VGA-EXSET1、VGA-EXSET2、VGA-EXL8、VGA-EXAV、VGA-EXAVL2、VGA-EXAVL4、VGA-EXAVL8
受信機/VGA-EXAVR、VGA-EXR
HD(3WAY)15pinのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
※中継地点で画質の確認、補正を行うための確認用ディスプレイポートです。AVエクステンダー(送信機)使用時に音声信号を中継地点で出力することはできません。
インターフェース
入力/RJ-45メス×1
出力/RJ-45メス×8、HD(3WAY)15pinメス×1
最大解像度
1280×1024ドットまで(60Hz)
※総延長距離280m以下
1920×1080ドットまで(60Hz)
※総延長距離150m以下
周囲環境
稼動時/温度0〜50℃、湿度80%以下(結露なきこと)
保管時/温度-20〜70℃、湿度95%以下(結露なきこと)
ケーブル延長(m)
最大180(解像度 1280×1024ドット時)
最大100(解像度 1920×1080ドット時)
※カテゴリ5/5eケーブルの品質により実際に延長できる距離・画質が変わります。
付属品ACアダプタ(DC12V、1.25A)×1 仕様帯域幅/250MHz 材質スチール 質量(g)445 消費電力(W)6.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×111×26 (本体サイズ) 適合ケーブルLANケーブル(UTP/STPカテゴリ5・5eストレート) 分配数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする