サンワサプライ
光ファイバHDMIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76080051
品番
KM-HD20-FB20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ケーブル長(m)
20(コネクタカバーの長さも含む)
色
ブラック(コネクタ)/オレンジ(コード)
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20.8x11.4x58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)
機能
3D対応
プラグ
金メッキ
対応解像度
480P/720P/1080i/1080P(DeepColor対応)/1920×1200(最高)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
注意
※本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。
※本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)