曜日別特売

光ファイバHDMIケーブル

光ファイバHDMIケーブル - サンワサプライ
ブラック(コネクタ)/オレンジ(コード)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.8x11.4x58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)機能3D対応プラグ金メッキ対応解像度480P/720P/1080i/1080P(DeepColor対応)/1920×1200(最高)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。
※本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76079927KM-HD20-FB1010(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
取扱い終了
76080051KM-HD20-FB2020(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
取扱い終了
76080076KM-HD20-FB3030(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
取扱い終了
76080121KM-HD20-FB5050(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
取扱い終了
76080137KM-HD20-FB100100(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする