LANテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76080103 品番LAN-256850PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。
オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。
ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。
リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。

質量(g)
本体/142(電池含まず)
リモート/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/76×30×108(電池含まず)
リモート/44×30×36
機能
ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング
アナログトーンジェネレータ/1KHz
デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ)
調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定
テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイ
精度10m±2m、10m±5% 表示LED アズワン品番64-0861-15 適合伝送帯域1000Mbps/100Mbps/10Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする