カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの バッグ
カジメイクの リュック
Back Pack (バックパック) 9101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76080279
品番
9101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両サイドにメッシュポケットを装備したバックパックです。シンプルなデザインで通勤通学や普段使い、マザーズバッグなどにおすすめです。
蓋つきのデザインで、中は巾着型になっています。
色
Hグレー
材質
ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)
容量(L)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×280×140