曜日別特売
Φ19×3m 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 76080313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ19×3m 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 76080313
Φ19×3m 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 76080313
Φ19×3m 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 76080313

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)3
外径(Φmm)26
最高使用圧力(MPa)1.0
内容量1本注文コード76080313品番Φ19×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション

用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水内径(Φmm)19外径(Φmm)26長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0仕様カットマーク入り材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油最小曲半径(mm)76質量(kg/m)0.290RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※燃料油には使用できません。
※最高使用圧力は、20℃における数値です。

商品説明動画

MEGA耐油サンブレーバージョンUP
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: フォークリフトのリフトシリンダーのオーバーフローホース(油圧が掛からない)に使用
有限会社野中製作所製造業

冬の寒い気温でも、固くなく扱い易いと同時に、耐久性もありそう

対象商品 : 35820486
2023-01-17
用途: オイルキャッチタンクのホースに使用

内径12mm、オイルキャッチタンクのホースに丁度良いです。 耐久性は使って経過して見たいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76080313
2020-08-23
用途: オイルタングのゲージ代わり
須和田農園農・林・水産業

柔らかくて使いやすいホースです。また短い長さで購入できるので大変助かっています。

対象商品 : 35820531
2022-08-08
用途: 自動車修理で使う予定
河守モータース

ドリルポンプに装着して使用するつもりで、購入しました。
まだ使用していないので、よくわかりません。

対象商品 : 35820477
2019-06-08
用途: エンジンオイルの移し替え
サービス業

丁度良いサイズ、長さなので購入しました。ドラム缶からペルー缶へ移し替える時などに使用していますがまったく問題ありません

対象商品 : 35820547
2019-02-09
用途: 水溶性クーラントの循環
有限会社石毛鉄工

耐油性に大きく期待して購入しました。今のところ問題ありません。しなやかで使いやすい

対象商品 : 76080322
2018-09-25
用途: 灯油ポンプの延長
その他業種

ホースの肉厚が厚く、かなり取り回しに苦労します。もう少し柔らかいとありがたいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 76080216
2018-05-16
用途: オイル交換用のホースとして利用

適度な硬さがあり、折れ曲がらないで使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする