CH-A12-3M XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 76082815

XEBECブラシ 内径・交差穴用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法a(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 注文コード76082815 品番CH-A12-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は寸法a・最高使用回転数など18種類から選べます 他の種類を見る

セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。

用途機械、ハンド工具用。 全長(mm)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法b(Φmm)4 寸法a(Φmm)3 寸法c(Φmm)3 加工可能穴径(Φmm)(1次)5〜8
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

2分で分かる「XEBECブラシ 内径・交差穴用」
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76082815 CH-A12-3M 54048707 CH-A12-3M-TL XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 1本 3,888
欠品中
税込4,277
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
自作バルブの内面研磨
教育・研究機関

取り扱いが難しい。説明書にも書いてあるが研磨する内面にブラシを入れた状態で回転させないと遠心力で破損します。リューターで加工したため破損しました。きちんとした機械が用意できたらまた試してみようと思います。

対象商品:
76082824
2014-01-27
用途:
ダイカスト品交差穴のバリ取り

回転数をかなり上げないと先の切削部が開かない。4000回転くらいでは使えませんね。リューターのような工具に使える軸の細い物を選定すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする