※サンプル画像 ※ドリルは付属していません。
バーノン(VERNON)
バーノン(VERNON)の チップ
バーノン(VERNON)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
バーノン(VERNON)の 特殊形状
チャム ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ドリル径(mm)
8
注文コード
76083691
品番
8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,854
この商品は
適合ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけと面取りを1工程で完了。
市販ドリルに取り付け自在。
寸法D(mm)
16.0
面取角度
90°
材質
SKH9
適合ドリル径(mm)
8
寸法A(mm)
19.0
寸法B(mm)
8.0
寸法C(mm)
32.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。