※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 呼び6 注文コード76084802 品番SU+SP P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,610
この商品は呼び寸法・ねじ径・呼びなど79種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードSUPQ6.0M シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76084802 SU+SP P2 M6×1 32632731 SU+SP P2 M6×1 ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
ネジ穴整形
サービス業

市販のJIS2級相当の中でもっとも精度が出ている。
既存のネジ山を拡大することなく整形出来る。

対象商品:
10415693
2022-09-25
用途:
肉厚鉄のFB用
都築工芸 様

切れ味がすごく長続きして、無理をしなければ折れる心配もないので
信頼の点で何年も前からタップはYAMAWAしか使ってません。
今までに不良品にも当たったことがありません。
価格も高くなくて良いです。

対象商品:
10441146
2022-01-29
用途:
鉄・ステンレスのフラットバー加工用
都築工芸 様

モノタロウさんの努力で安く購入できて助かります。もう何年も前から迷わずこのシリーズのタップを使ってます。切削性・耐久性・価格全てに優れた製品だと思います。M4,M5でも折れる心配が少なく、快適に安心して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
34656851
2022-08-31
用途:
M2ネジ切削用
教育・研究機関

ステンレス材にM2ネジを立てる必要があり、購入。よく切れる。

対象商品:
76084802
2020-01-06
用途:
ステンレス製フラットバーへのネジ切り

ステンレス製フラットバーへのネジ切りのために購入しました。
スパイラルタップのため食い付きがよく、あまり苦労せずネジ切りができました。

対象商品:
10441146
2018-10-12
用途:
金属製品加工
シンテック 様

丁寧な熱処理が施されており、折れにくく耐摩耗性にも優れていますので昔から彌満和のタップしか使って居りません。

対象商品:
10415693
2018-02-08
用途:
鋼製建具取替工事
株式会社前田商店 様

今まで、手廻しでタップ開けを、やってましたが、ドリルで下穴をあけた後、電動工具で、入るので非常に効率が良いです。

対象商品:
34656851
2017-02-14
用途:
M.2 SSDのアルミヒートシンク固定用
教育・研究機関

アルミに2mmのねじをたてる際、普通のタップだと折れてしまっていたが、これは切り屑が良く排出され、その心配がない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする