※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
KタイミングプーリーL050形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085195
品番
K15L050AFD16F
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
45.48
寸法F(mm)
51
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
36
寸法do(mm)
44.72
キー溝(b×t2)(mm)
5X2.3
穴径d(Φmm)
16
歯数
15
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.20
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-165136