※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085292
品番
K14L050BFD15F
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法Dp(mm)
42.45
寸法F(mm)
47
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
寸法M(mm)
34
寸法do(mm)
41.68
キー溝(b×t2)(mm)
5X2.3
穴径d(Φmm)
15
歯数
14
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.29
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-104734