※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径d(Φmm)
18
歯数
16
注文コード
76085423
品番
K16L050BFD18F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
穴径d・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
34
寸法Dp(mm)
48.51
寸法F(mm)
55
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
寸法M(mm)
39
寸法do(mm)
47.75
キー溝(b×t2)(mm)
6X2.8
穴径d(Φmm)
18
歯数
16
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.38
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-165539