※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
KタイミングプーリーL075形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085764
品番
K16L075AFD18F
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
18
種類
タイミングプーリ
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
16
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.31
形状
AF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
-
寸法M(mm)
39
寸法K(mm)
-
寸法LB(mm)
-
寸法LA(mm)
26
材質(フランジ)
KTF-165539
寸法Dp(mm)
48.51
寸法do(mm)
47.75
キー溝(b×t2)(mm)
6X2.8