※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
KタイミングプーリーL075形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085895
品番
K14L075BFD10F
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法Dp(mm)
42..45
寸法F(mm)
47
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
26
寸法LB(mm)
38
寸法M(mm)
34
寸法do(mm)
41.68
キー溝(b×t2)(mm)
3X1.4
穴径d(Φmm)
10
歯数
14
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.38
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-104734