※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K14L075BFD16F KタイミングプーリーL075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085922 K14L075BFD16F KタイミングプーリーL075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085922 K14L075BFD16F KタイミングプーリーL075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085922

KタイミングプーリーL075形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76085922 品番 K14L075BFD16F
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)30 寸法Dp(mm)42.45 寸法F(mm)47 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)26 寸法LB(mm)38 寸法M(mm)34 寸法do(mm)41.68 キー溝(b×t2)(mm)5X2.3 穴径d(Φmm)16 歯数14 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.38 材質機械構造用炭素鋼 形状BF タイプL075(W/21mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-104734

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする