※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
KタイミングプーリーH100形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76086132
品番
K20H100AFD25F
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
80.85
寸法F(mm)
86
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
66
寸法do(mm)
79.48
キー溝(b×t2)(mm)
8X3.3
穴径d(Φmm)
25
歯数
20
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/1.13
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
H100(W/28mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-168666