FD33 S 安全靴 長編上靴 シモン 76088957

FD33 S 安全靴 長編上靴 シモン 76088957 FD33 S 安全靴 長編上靴 シモン 76088957

安全靴 長編上靴

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76088957 品番FD33 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

スムース調に仕上げた甲革を採用。履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
ワイドな鋼製先芯で、足当りがなく、靴下切れなし。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮。
靴底とつま先ゴムカバー(トウ・キャップ)が、一体成形されています。

ブラック サイズ(cm)23 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 長さ(cm)約23.4(26cm) 材質(アッパー)牛革(スムース仕上) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)650(25.5cm) 機能耐油性、耐摩耗性 JIS規格JIS T8101 革製S級(普通作業用)合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05863794
2022-06-08
用途:
現場作業
川島事務所 様 (その他業種)

丈夫で、安全であるので申し分がないが、紐かけフックが取れやすい。

対象商品:
02311976
2017-09-05
用途:
重量物据付時
建設業・工事業

昔ながらのシモンの安全靴。
丈夫だけど、履きならすまでは、皮が固い。

対象商品:
02311985
2015-03-25
用途:
普通に履く。

履き心地は良いです。しかし足首の返しの金具の角度が結構外向きのような気がします。まあ安全靴はそんなもんだとは思いますが、ラフに履くと引っかかって躓きますね。私はバイクのシートに刺さって破ってしまいました。ここは若干内側に曲げておいても良いのではないかと思います。

対象商品:
02311994
2014-02-02
用途:
農業、山(狩猟)
農・林・水産業

先芯が今まで使用していた安全靴(他メーカー)より広い。また、足当たりが柔らかく感じる。ソールの耐久度・グリップは使い込んでみないと・・・期待している。

対象商品:
02311985
2013-04-15
用途:
溶接

マジックの物より断然丈夫で長持ちして良いです。

対象商品:
02311976
2015-10-16
用途:
交通誘導警備
サービス業

画像と違い、紐を通す穴に鳩目が入っていないため、徐々に穴が広がる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、弊社の画像が誤っており、
現在の仕様のものはハトメが付いていない仕様になっているとのことです。
至急担当部署に申し伝え、画像を変更させて頂きます。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする