曜日別特売
4901730250122 バンドエイド キズパワーパッド極薄 JNTLコンシューマーヘルス 76091736

正面

4901730250122 バンドエイド キズパワーパッド極薄 JNTLコンシューマーヘルス 76091736
4901730250122 バンドエイド キズパワーパッド極薄 JNTLコンシューマーヘルス 76091736

バンドエイド キズパワーパッド極薄

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個(3枚)
サイズ
ふつう
注文コード
76091736
品番
4901730250122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

キズパワーパッドふつうに対して66%の薄さ。薄いからこその圧倒的「快適性」「密着感」。薄くて快適な貼り心地だから日常使いに最適。

サイズ
ふつう
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
販売名
BAND-AID キズパワーパッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする