JNTLコンシューマーヘルス
バンドエイド キズパワーパッド極薄
キズパワーパッドふつうに対して66%の薄さ。薄いからこその圧倒的「快適性」「密着感」。薄くて快適な貼り心地だから日常使いに最適。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
販売名
BAND-AID キズパワーパッド
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76091745
4901730250092
1個(8枚)
ふつう
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76091736
4901730250122
1個(3枚)
ふつう
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
76091761
4901730250108
1個(4枚)
大きめ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください