曜日別特売
4901730250092 バンドエイド キズパワーパッド極薄 JNTLコンシューマーヘルス 76091745

正面

4901730250092 バンドエイド キズパワーパッド極薄 JNTLコンシューマーヘルス 76091745
4901730250092 バンドエイド キズパワーパッド極薄 JNTLコンシューマーヘルス 76091745

バンドエイド キズパワーパッド極薄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個(8枚)
サイズ
ふつう
注文コード
76091745
品番
4901730250092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

キズパワーパッドふつうに対して66%の薄さ。薄いからこその圧倒的「快適性」「密着感」。薄くて快適な貼り心地だから日常使いに最適。

サイズ
ふつう
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
販売名
BAND-AID キズパワーパッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする