正面
JNTLコンシューマーヘルス
バンドエイド キズパワーパッド極薄
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(4枚)
サイズ
大きめ
注文コード
76091761
品番
4901730250108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
キズパワーパッドふつうに対して66%の薄さ。薄いからこその圧倒的「快適性」「密着感」。薄くて快適な貼り心地だから日常使いに最適。
サイズ
大きめ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
販売名
BAND-AID キズパワーパッド