クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
PUMA(プーマ) デジボックスペンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76092705
品番
PM363NB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体生地にはレザー調の合皮生地とナイロン生地を使用
フタ内側にメッシュポケット付
中のフラップには鉛筆ホルダー付
オリジナルデザインの引き手付
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×95×35
質量(g)
95
材質
合成皮革(PU)・ナイロン・ポリエステル
開閉
ファスナー
用途
ペンケース