SurgeArrest 雷ガードタップ+電源バックアップ(325VA)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76092904 品番BE325-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

2個の雷ガードコンセントと2個の雷ガード+電源バックアップコンセント。電源バックアップコンセントは電源トラブルが発生した際、瞬時にバッテリ運転に切り替り、一定時間の電力供給を確保することができます。
側面に配置された電話回線サージ保護ポートを使用することで、アナログ回線、ADSL、ISDN用回線サージ保護ポート から侵入するサージやスパイクから接続機器を保護します。
バッテリ交換時期を自動的にお知らせし、自宅にて簡単にバッテリ交換が可能です。

質量(kg)約3.7 温度範囲(℃)(使用時)0〜40、(保管時)-15〜45 ケーブル長(m)1.8 コンセント個数出力/電源バックアップ+雷ガードコンセント×2個、雷ガードコンセント×2個 コンセント形状出力/NEMA5-15R 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×104×255 出力電圧(V)(バッテリ運転中)100±8%以内に調整 定格入力電圧(V)単相100 運転方式常時商用 出力周波数(Hz)(バッテリ運転中)50/60±1 出力波形(バッテリ運転中)矩形波 バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(使用時)0〜95%、(保管時)0〜95% 高度(m)(使用作時)最大3000以下、(保管時)最大15000以下 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 騒音レベル(dB(A))<45 切替時間(秒)(バッテリ運転への)約8〜10ms 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) 安全規格UL1778 EMC規格VCCI ClassB 充電時間(時間)約24(90%まで) プラグ形状入力/NEMA5-15P(入力プラグ変換アダプタつき) 入力電圧範囲(V)87〜113 ±5 出力容量(VA/W)(最大)325/185
注意
※本装置のバックアップコンセント(停電時にバックアップの機能があるコンセント)はつなげられる容量が決まっています。 最大の容量は325VA/185Wです。バックアップコンセントに機器を接続する前に機器の消費電力を今一度ご確認いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76092904 BE325-JP 62911704 BE425M-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 1台 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092904
2015-07-06
用途:
重要PCのバックアップ電源用
株式会社吉田製作所 様

非常用電源としては最低限のものですが、瞬間停電やサージ対応としても手ごろに使えて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする