QUALL(クオール) 24型液晶ハイビジョンLEDテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76095189 品番QL-244RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル設計で簡単操作。
外付USB-HDDで録画再生可能。
壁掛け対応VESA(100×100mm 直径:4)。
豊富な入出力端子。
TVベゼルにメーカー名がなく デジタルサイネージやホテル等 法人案件に最適です。

画面サイズ24型 付属品リモコン、リモコン電池(単4×2本)、保証書、取扱説明書 質量(kg)約2.4kg 出力ヘッドフォン出力、デジタル出力(同軸デジタル音声)、USB(HDD録画用)×1、LAN端子×1 電源AC100V、50/60Hz 消費電力33W(定格)/0.1W(待機)49kwh/年(年間消費電力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)557×334(369)×78(165)、スタンド含む 入力ビデオ入力×1、HDMI×2 VESAマウント(mm)100×100、6Φ スピーカー2×3W 画素数1920×1080 パネル2K TVチューナー地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1 発売年2022年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする