ノートPC用増設メモリ 8GB(8GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76095207 品番CT8G48C40S5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

8GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。

容量(GB)8 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする