Crucial(クルーシャル)
Crucial(クルーシャル)の PCパーツ
Crucial(クルーシャル)の メモリ
ノートPC用増設メモリ DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76095234
品番
CT2K8G48C40S5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit) Kit。
入数
8GB×2枚組
容量(GB)
16
種別
メモリ
規格
DDR5
保証期間
制限付無期限保証
メモリーモジュール規格
PC5-38400
メモリーインターフェイス
SODIMM