カイセ
カイセの 電気測定
カイセの 電気測定その他関連用品
テストピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76097086
品番
767
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合機種
(100-40リード線および766テスト棒を使用することで適応)
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
最大電流(A)
10
ピン径(Φmm)
2
ピン長さ(mm)
19
最大電圧(V)
1000