カイセ
L型テストピン(赤のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76097122
品番
769R
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
適合機種
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
色
赤
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.9
ピン長さ(mm)
15
最大電圧(V)
1000